I.L.K(池田レンズ工業)
フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
805-2067
材質
ガラス・プラスチック・鉄・他
質量(g)
102
種類
手持ち式
電源
ACアダプター
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
62×190×57mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221968
M-100AC
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください