I.L.K(池田レンズ工業)
プラ枠製手持ちルーペ
材質
プラスチック・ABS(塗装)
種類
手持ち式
レンズ
アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222013
1110-A
3.0倍(小レンズ4.5倍)
50
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
10222022
1120-A
2.5倍(小レンズ4.0倍)
65
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10222038
1130-A
2.0倍(小レンズ4.0倍)
75
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10222047
1140-A
2.0倍(小レンズ4.0倍)
90
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10222056
1150-A
2.0倍(小レンズ4.0倍)
100
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10222065
1160-A
1.8倍(小レンズ4.0倍)
115
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください