I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ65
倍率(倍)
3
トラスコ品番
805-1963
材質
ガラス・真鍮(金メッキ)
質量(g)
192
レンズ径(Φmm)
65
レンズ
ガラスレンズ
箱寸法(mm)
縦100×横100×高22
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222108
1870
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください