I.L.K(池田レンズ工業)
ペンダントルーペ しずく型
サイズ(mm)
縦43x横26x高さ8mm
チェーンの長さ 76-82cm(調節可)
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
27×35
付属品
布製袋
材質
ガラス・金属・他
質量(g)
15
種類
ペンダントルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222153
329-G
805-2010
金
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222162
329-S
805-2011
銀
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540