池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ - I.L.K(池田レンズ工業)
サイズ(mm)
70mm(双眼/140mm)
チェーンサイズ 約70~75cm
レンズサイズ(mm)41×23材質ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他質量(g)22種類ペンダントルーペレンズホワイトガラスレンズ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10222187330-2.5K度数:+2.5カーキ
9,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222223330-2.5V度数:+2.5バイオレット
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222178330-2.5G度数:+2.5グリーン
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222196330-2.5OR度数:+2.5オレンジ
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222205330-2.5P度数:+2.5ピンク
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222214330-2.5R度数:+2.5レッド
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222248330-3.5K度数:+3.5カーキ
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222257330-3.5OR度数:+3.5オレンジ
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222266330-3.5P度数:+3.5ピンク
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222275330-3.5R度数:+3.5レッド
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10222284330-3.5V度数:+3.5バイオレット
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10222223330-2.5V75297925PL-330-2.5V330-2.5V ペンダントルーペ PL-330-2.5 MIZAR(ミザールテック) 75297925ペンダントルーペ PL-330-2.5MIZAR(ミザールテック)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする