曜日別特売

メタルホルダールーペ

メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1022251270101017805-192645携帯用
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
1022252870131817805-192943携帯用
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1022253770151020.5805-193056携帯用
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1022254670201013805-193122携帯用
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
102225557020-W10倍・20倍13mm(10倍)・8mm(20倍)805-202436携帯用
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1022256470301028805-1933101スタンドルーペ
6,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1022257370351520805-193494スタンドルーペ
7,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
1022259870501020805-193640携帯用
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
102226077050-W8倍・15倍25mm(8倍)&13mm(15倍)805-193782携帯用
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
102226167060825805-193960携帯用
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1022262570703倍・4倍・5倍20805-202536携帯用
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1022264370801015805-194128携帯用
5,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
1022265270902015805-194229携帯用
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1022267778604倍(2枚で見た場合は7倍になります)30805-187743携帯用
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
102226867950436805-188144携帯用
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
102226957960436805-188261携帯用
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1022258270361020.5805-1935223スタンドルーペ
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1022263470713倍・5倍20805-194029携帯用
2,800
取扱い終了
返品不可
102226687850430805-187630携帯用
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10222546
2022-11-03
用途: 機器、基板修理調査
建設業・工事業

現場で、基板のはんだ割れや、機械の傷をみたり、細かい部品をチェックするのに常に持ち歩いています。
 小型なのと、鉄板で保護されているので、落としても、壊れたことはないです。予備として2つめの購入です。
 レンズの径が小さいので、見ずらいこともありますが、逆に狭い場所でも使いやすいです。

対象商品 : 10222686
2018-07-18
用途: 買い物
建設業・工事業

眼鏡を持ち歩くのがイヤで買い物に行ったときの細かい文字での説明書きを読む為に購入。小さいのでポケットに入るし、細かい文字も十分読めるので常にポケットに入れて持ち歩いています、購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする