I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 6倍
(1件のレビュー)
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
28
質量(g)
42
種類
縞見ルーペ
目盛
25mm・1インチ目盛
サイズ(mm)
本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222957
7550
805-1950
アルミ・黒塗装
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
10222966
7551
805-1951
アルミ・シルバー塗装
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください