曜日別特売

リネンテスター ダブルレンズ 6倍

リネンテスター ダブルレンズ 6倍 - I.L.K(池田レンズ工業)
(1件のレビュー)
倍率(倍)6レンズサイズ(mm)30mm(2枚構成)トラスコ品番805-1952材質亜鉛・黒塗装質量(g)61種類縞見ルーペ目盛20mm・1インチ目盛サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ48×幅40×高さ52mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102229757552
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10222975
2015-08-06
用途: 電子機器を見るため
日本システムデザイン株式会社

拡大鏡を探していましたが、普通のレンズだと中央以外は湾曲して見えません。このダブルレンズは中央からレンズの端まで綺麗に見えて視界が広がったような感じです。池田レンズ工業様のWEBサイトを見て良い勉強になりました。3~4倍程度のレンズも欲しくなりましが、さすがに高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする