I.L.K(池田レンズ工業)
手芸用ルーペ 2倍&4倍
倍率(倍)
2倍・4倍
レンズサイズ(mm)
100
トラスコ品番
805-2023
材質
アクリル・ゴム・他
質量(g)
150
レンズ
アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223422
6500-P
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください