I.L.K(池田レンズ工業)
小型スタンドルーペ65
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
63
トラスコ品番
805-1991
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
400
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦93×横91× 高73 (mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223456
1620
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください