I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ 3倍 交換レンズ
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
74×28
トラスコ品番
805-1787
材質
プラスチック
質量(g)
14.5
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
作動距離(mm)
約120-190ミリ(個人差があります。)
サイズ(mm)
縦 74mm × 横 28mm × 厚 8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223702
HF-C1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください