I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ クリップタイプ
レンズサイズ(mm)
74×28
材質
プラスチック・他
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223718
HF-20A
2
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10223727
HF-20B
2.5
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10223736
HF-20C
3
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください