I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ メガネタイプ
(1件のレビュー)
レンズサイズ(mm)
74×28
材質
プラスチック・他
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦 144 × 横 48 × 高 24 mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223745
HF-10A
2
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10223754
HF-10B
2.5
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10223763
HF-10C
3
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください