I.L.K(池田レンズ工業)
中型スタンドルーペ90
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-1994
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
835
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
アーム長さ(mm)
200
サイズ(mm)
縦98×横98× 高66 (mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223772
1650
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください