曜日別特売

読書用ルーペ

読書用ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
倍率(倍)1.7レンズサイズ(mm)215×260材質プラスチック・鉄・他質量(g)1760レンズフレネルレンズサイズ(mm)縦 294× 横265×高49 (mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102237881790
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする