京葉光器(LEAF)
リーフ LED50型ハンド拡大鏡
材質
レンズフレーム:樹脂
シャフト:真鍮
レンズ
ガラスレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223946
LEDS-050H
5
50
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223955
LEDS-100AH
10
36
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223964
LEDS-180AH
18
17
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。