曜日別特売

リーフ LED50型マグネット拡大鏡

リーフ LED50型マグネット拡大鏡 - 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡 - 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡 - 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡 - 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡 - 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡 - 京葉光器(LEAF)
材質
レンズフレーム:樹脂
支柱:ステンレス
サイズ(mm)
全長165×幅90
マグネット:30×40×35mm
種類スタンドルーペ(マグネット付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10223973LEDS-025M2.550
45,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223982LEDS-050M550
55,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223998LEDS-100AM1036
75,000
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224007LEDS-180AM1817
95,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする