曜日別特売

リーフ 三ツ折ルーペ

リーフ 三ツ折ルーペ - 京葉光器(LEAF)リーフ 三ツ折ルーペ - 京葉光器(LEAF)
倍率(倍)6レンズサイズ(mm)28トラスコ品番848-1773材質アルミ質量(g)43種類縞見ルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)幅39×高さ50×奥行52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10224332A30-5-BP
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする