ハイパワールーペ アシスト

ハイパワールーペ アシスト - カートン

持ちやすい大型のグリップ。
読書用には見やすい大口径レンズを採用。

材質アクリル樹脂非球面レンズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
レンズサイズ(mm)
質量(g)
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10227184R257192×8575904
7,400
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10227193R259212×10190138305
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする