杉藤
ポケットミクロスコープ スコーピオン2
持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。
LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。
鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途
金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など
倍率
70、80、90、100
トラスコ品番
812-7703
セット内容
専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)
全長(mm)
137~180
質量(g)
160
最小径(Φmm)
23.3
最大径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10228566
TS-SP-02
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください