I.L.K(池田レンズ工業)
LEDライト付 小型顕微鏡
(1件のレビュー)
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。
コンパクトなサイズなので携帯に便利です。
倒立像タイプ。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
805-2035
サイズ
49×86×20mm
質量(g)
54
倍率
60~100倍(ズーム)
使用電池
LR1130×3個(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10228794
834
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください