ズーム単眼鏡6-16倍

ズーム単眼鏡6-16倍 - I.L.K(池田レンズ工業)
(2件のレビュー)
倍率(倍)6~16レンズサイズ(mm)21トラスコ品番805-2079寸法(mm)Φ35×104質量(g)85至近距離(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228812MO1621
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228812
2019-05-24
用途: レーザー墨出し器のライン確認
サービス業

最短のピント合わせが2mとなっていたので購入したが実際には3mでもピントが合わない嘘つき商品である。

3が参考にしています
対象商品 : 10228812
2019-05-23
用途: レーザー墨出し器のライン確認
サービス業

最短照準距離が2mとなっていたので選んだが、実際には3mでもピントが合わない!!。
とんでもない使えない嘘つき商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする