I.L.K(池田レンズ工業)
スケールルーペ 15倍
倍率(倍)
15
レンズサイズ(mm)
20
トラスコ品番
805-2090
質量(g)
53
種類
スケールルーペ
レンズ
白ガラスレンズ
サイズ(mm)
Φ37×40mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10228828
SL-15A
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください