京葉光器(LEAF)
リーフ ポケットマイクロスコープ25倍
軽量で解像力に優れています。
用途
印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査
倍率(倍)
25
トラスコ品番
848-1877
セット内容
専用ケース
材質
本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)
長さ(mm)
130
幅(mm)
13
質量(g)
15
内容量
1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10228977
8040-25-BP
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません