曜日別特売

リーフ ポケットマイクロスコープ50倍

リーフ ポケットマイクロスコープ50倍 - 京葉光器(LEAF)

軽量で解像力に優れています。

用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査倍率(倍)50トラスコ品番848-1878セット内容専用ケース材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)長さ(mm)130幅(mm)13質量(g)16内容量1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102289868040-50-BP
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする