2レンジ小型絶縁抵抗計

2レンジ小型絶縁抵抗計 - 共立電気計器

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
付属品
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231637MODEL3161A1台0~600137×90×40約340(電池含む)7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
58127625MODEL3161A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~600137×90×40約340(電池含む)7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05373086MODEL3211(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--約540(電池含む)7150(リモートスイッチ付プローブセット)、9121(肩掛ベルト)、単3乾電池(R6P)×6、取扱説明書IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 600V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする