曜日別特売

アナログマルチメータ(20kΩ/V)

アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器アナログマルチメータ(20kΩ/V) - 共立電気計器
(1件のレビュー)

導通ブザー付アナログテスタ
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能
(定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック
中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備

直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231743MODEL11101台0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3%12V(9kΩ/V) 最大目盛値の±4% 30/120/300/600 (9kΩ/V) 最大目盛値の±3%3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3%94×140×39約280 (電池含む)単3乾電池R6 (1.5V) ×29439140
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58127598MODEL1110(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3%12(9kΩ/) 最大目盛値の±4%、30/120/300/600(9kΩ/) 最大目盛値の±3%3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3%94×140×39約280(電池含む)単3乾電池R6 (1.5V) ×29439140
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アナログマルチメータの基本操作
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10231743
2021-03-10
用途: 車 バイク整備

性能はとてもイイですね。私はアナログの方が 使い勝手がいいですね。
価格があと少し安ければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする