曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - 共立電気計器
(1件のレビュー)

多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付

ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231813KEW10111台600.0m/6.000/60.00/600.0/600V
(入力インピーダンス:10MΩ, 600mVのみ100MΩ)
±0.5%±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)
±0.8%±3dgt(600V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/600
(入力インピーダンス:10MΩ)
±1.0%±3dgt(6.000/60.00/600.0V)
±1.5%±3dgt(600V)
600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M82×161×50約280g (電池含む)単3乾電池 R6P(1.5V) ×2(オートパワーオフ15分)8250161
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
58126977KEW1011(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0)、±1.5%rdg±3dgt(600)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M82×161×50約280(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V) ×28250161
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10231813
2023-07-19
用途: 計測
株式会社ヒートテクノ

電気機器の導通検査に使用しています
縦に立てる足がついているので
覗き込むことなく数値が読めるのは助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする