曜日別特売

デジタルマルチメータ(RMS)

デジタルマルチメータ(RMS) - 共立電気計器

多機能型DMM実効値タイプ
歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター付

DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231822KEW10121台600.0m/6.000/60.00/600.0/600V
(入力インピーダンス:10MΩ, 600mVのみ100MΩ)
±0.5%±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)
±0.8%±3dgt(600V)
6.000/60.00/600.0/600
(入力インピーダンス:10MΩ)
±1.5%±5dgt(6.000V)
±1.2%±3dgt(60.00/600.0V)
±1.5%±5dgt(600V)
600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M82×161×50約280g (電池含む)単3乾電池 R6P(1.5V) ×2(オートパワーオフ15分)8250161
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58126986KEW1012(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(6.000)、±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0)、±1.5%rdg±5dgt(600)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M82×161×50約280(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V) ×28250161
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする