曜日別特売

KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計

KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計 - 共立電気計器

グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!
最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA
500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、
さらに出力電圧の可変が可能
大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能
充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)
オートディスチャージ機能付
メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)
フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフバックライト付
防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)

注意
※WEBからの発注のみとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
有効最大表示値
交流電圧(V)
直流電圧(V)
IP等級
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231838KEW31281台500、1000、2500、5000、10000、1200035TΩ60060064410×330×180
※本体とハードケース一体型
580,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
58127153KEW3128(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット500、1000、2500、5000、10000、1200035TΩ60060064410×330×180(本体とハードケース一体型)
590,000
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10231847MODEL31251個------
110,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする