曜日別特売

高圧絶縁抵抗計

高圧絶縁抵抗計 - 共立電気計器

変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板

注意
※WEBからの発注のみとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源
奥行(mm)
質量(kg)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10232188KEW3123A1台140×200×80単3乾電池 R6 (1.5V)×880約1(電池含む)単3乾電池R6(1.5V)×8
110,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
58127135KEW3123A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット140×200×80単3形乾電池 R6 (1.5V)×880約1(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V)×8
120,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10232163KEW3121A1個---1単3乾電池 R6 (1.5V)×8
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10232172KEW3122A1個---約1kg(電池含む)単3乾電池 R6 (1.5V)×8
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10232163KEW3121A41481537KEW3124AKEW3121A 高圧絶縁抵抗計 KEW3124A 共立電気計器 41481537高圧絶縁抵抗計 KEW3124A共立電気計器1台
209,800
税込230,780
測定範囲が異なります
10232172KEW3122A41481555KEW3122BKEW3122A 高圧絶縁抵抗計 KEW3122B 共立電気計器 41481555高圧絶縁抵抗計 KEW3122B共立電気計器1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする