曜日別特売

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS)

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS) - 共立電気計器
(1件のレビュー)

実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA

出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下耐電圧(V)AC3700/1分間
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10232574KEW2413R1台200m/2/20/200/1000006P(角型9V)×1最大68130×250×50約600(電池含む)50
58,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
58127117KEW2413R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット200m/2/20/200/1000006P(角型9V)×1最大68130×250×50約600(電池含む)50
68,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232574
2021-04-18
用途: 変電設備の点検
電気・ガス・熱供給・水道業

太い幹線用に購入したでよかったです。太い幹線3本をはさめて漏洩電流を測定できたので問題解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする