漏電遮断器テスタ

漏電遮断器テスタ - 共立電気計器漏電遮断器テスタ - 共立電気計器
(2件のレビュー)

漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト

付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)表示1999(3 1/2桁)大型LCD測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感度電流レンジは、高速形、反限時形の漏電遮断器のみ対応しています。
時延形には対応していません。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10232608KEW54101台186×167×89約960(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V) ×889
83,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
58127327KEW5410(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット186×167×89約960(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V) ×889
93,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

(1/2)KEW5410 基本操作・不動作試験
この動画は、4が参考にしています。
(2/2)KEW5410 動作試験・感度電流試験
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58127327
2024-05-24
用途: 立会検査時
製造業

使いやすく、表示も見やすい、動作も適格でした。
テスト棒の先端の交換がしにくかった。

対象商品 : 10232608
2018-05-30
用途: 低圧漏電遮断器の特性試験時
大隅電気設備管理事務所サービス業

・各結線方法がケース蓋に表示しているので楽。
・操作方法が簡単で間違いがない。
・表示がシンプルで見やすい。
<改善点>
・テスターリード線の端末が、全てクリップの付属が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする