曜日別特売

検電DVセット(低圧用)

検電DVセット(低圧用) - BROWN(ブラウン/平井工具)

低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。
よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。

用途ネジの脱着に、検電器として仕様低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セットトラスコ品番838-5133セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10232732D-526特殊工具鋼200なしなし
1,560
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする