曜日別特売

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 - マルチ計測器
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10232845ZCT-1100.01m~203058×158×23約1055823158
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232863ZCT-110S0.01m~203058×117×23約955823117
19,500
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
10232872ZCT-180.01m~201845×140×20約704520140
11,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
10232888ZCT-18S0.01m~201845×101×23約654523101
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232897ZCT-230.1~1202348×146×20約704820146
6,500
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
10232906ZCT-23S0.1~1202348×105×23約654823105
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232915ZCT-301m~1003058×158×20約1005820158
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232924ZCT-30S1m~1003058×117×23約955823117
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232933ZCT-330.1~1503354×155×20約805420155
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232942ZCT-33S0.1~1503354×114×23約755423114
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232967ZCT-801m~100080×74138×224.5×34約63013834224.5
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232958ZCT-40SQ-------
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする