マルチ計測器
クランプ式小型漏電表示器
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%
電源LR-44又はSR-44×2ヶ
寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80g
オプション10台収納トランクケース \15,000
測定機能交流漏れ電流(クランプ式)
測定範囲15mA
動作時間20ms
動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅
測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番
838-4966
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10232985
MLD-18
15mA
ボタン電池LR44×2
18
45×101×23
70
45
23
101
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください