マルチ計測器
デジタル絶縁抵抗計
小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現
アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品
単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
測定範囲
AC電流・AC/DC電圧・抵抗
定格
125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ
精度
第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下
サンプルレート(回/s)
2
最小分解能
0.001MΩ
定格測定電圧(V/MΩ)
125/20、250/50、500/100
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233082
MIS-2D
1個
0~600±2.5%F.S
170×54×105
約350
単3アルカリ乾電池×6
170
54
105
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
56日以内出荷
返品不可
22339225
MIS-2D(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
0~600±2.5%F.S
170×54×105
約350
単3アルカリ乾電池×6
170
54
105
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792046
MIS-2D(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~600±2.5%F.S
170×54×105
約350
単3アルカリ乾電池×6
170
54
105
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300