曜日別特売

クランプテスタ

クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測クランプテスタ - 横河計測

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全17種類を絞り込む
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233624CL-1501個40/400/750400/2000R6P(SUM-3)×2またはLR6×254400/4000/40000/400000470---
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10233633CL-1551個40/400/750400/2000R6P(SUM-3)×2またはLR6×254400/4000/40000/400000470---
39,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10233642CL-2551個40/400/750400/20006F22(006P)9V×1または6LR61×155400/4000540---
48,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
10233658CL-3201個-0.02、200LR-44×2(3V)またはSR-44×224-120---
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
10233667CL-3451個-0.04/0.4/400R03(UM-4)×2またはLR03×240-270---
52,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
04397839CL-320(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-0.02、200LR-44×2(3V)またはSR-44×224-120約6026149
オープン
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397936CL-155(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット40/400/750400/2000R6P(SUM-3)×2またはLR6×254400/4000/40000/400000470約10549247
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397945CL-345(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-0.04/0.4/400R03(UM-4)×2またはLR03×240-270約8140185
オープン
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04398006CL-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット40/400/750400/2000R6P(SUM-3)×2またはLR6×254400/4000/40000/400000470約10549247
オープン
58,980
64,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04398024CL-255(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット40/400/750400/20006F22(006P)9V×1または6LR61×155400/4000540約10549250
オープン
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792064CL-150(英語版一般校正証明書付)1セット40/400/750400/2000R6P(SUM-3)×2またはLR6×254400/4000/40000/400000470約10549247
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792080CL-155(英語版一般校正証明書付)1セット40/400/750400/2000R6P(SUM-3)×2またはLR6×254400/4000/40000/400000470約10549247
オープン
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792089CL-255(英語版一般校正証明書付)1セット40/400/750400/20006F22(006P)9V×1または6LR61×155400/4000540約10549250
オープン
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792098CL-320(英語版一般校正証明書付)1セット-0.02、200LR-44×2(3V)またはSR-44×224-120約6026149
オープン
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792107CL-345(英語版一般校正証明書付)1セット-0.04/0.4/400R03(UM-4)×2またはLR03×240-270約8140185
オープン
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10233606CL-1301個200/600200/6009V乾電池 1個-200400---
12,000
取扱い終了
10233615CL-1351個200/600200/6009V乾電池 1個-200400---
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする