曜日別特売

ディジタルマルチメータ

ディジタルマルチメータ - 横河計測ディジタルマルチメータ - 横河計測

4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。
誤挿入防止シャッター機能付き
DCとAC同時測定表示
ローパスフィルタ搭載
PCとの通信可能

用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10最大表示50000カウント直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233694TY7201個0.05/0.5/2.4/5/50/500/10000.05/0.5/50/500/1000500/5000/50000/500000/5000000/5000000090×49×192約560(電池を含む)単3乾電池(R6)×4本(付属)---
74,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
04397857TY720(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.05/0.5/2.4/5/50/500/10000.05/0.5/50/500/1000500/5000/50000/500000/5000000/5000000090×49×192約560(電池を含む)単3乾電池(R6)×4本(付属)約9049192
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792116TY720(英語版一般校正証明書付)1セット0.05/0.5/2.4/5/50/500/10000.05/0.5/50/500/1000500/5000/50000/500000/5000000/5000000090×49×192約560(電池を含む)単3乾電池(R6)×4本(付属)約9049192
オープン
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする