長谷川電機工業
高圧特別高圧交流用検電器
動作開始電圧(V)
対地電圧
裸線:AC500V±100V
Φ5mmOC線:AC3000V以下
トラスコ品番
731-0188
全長(mm)
伸ばした時:1382、縮めた時:846
周波数(Hz)
50/60共用
使用温度範囲
-10℃~+50℃
使用電池
LR44(1.5V)×2
ディスプレイ
光、音
使用電圧範囲
AC 3kV~34.5kV
対象電線
交流
絶縁抵抗
絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)
絶縁耐力
先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
防水性
坊滴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233798
HST-30
340
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません