通信工事 高・低圧用検電器

通信工事 高・低圧用検電器 - 長谷川電機工業

交流専用検電器。
通信工事の作業におすすめ!
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。
検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。

動作開始電圧(V)
対地電圧にて
低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)
高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)
絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V
トラスコ品番731-0111漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年使用電圧範囲AC60V~7000V絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233825HSE-7G約55g
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする