長谷川電機工業
待機表示付交流電車線用検電器
待機表示機能付
テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯
※緑色LEDは1~2分で自動消灯
消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)
動作表示
発光:8000lxにて確認可能
発音:2mにて50dB以上
動作開始電圧(V)
(対地電圧にて)
5kV±20%(裸線)
絶縁耐力
絶縁棒AC75kV/300mm-1分間
(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
トラスコ品番
731-0200
漏洩電流
絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所
使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作時間 約4時間
使用電圧範囲
AC20kV~80.5kV
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233852
HST-W80JS
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください