曜日別特売

直流1500V電車線用検電器

直流1500V電車線用検電器 - 長谷川電機工業

接地線断線チェック機能
電圧測定機能
残留電荷を素早く放電
検電器チェッカーを内蔵
本体内部に電圧発生機能があるため
使用前点検に検電器チェッカーがいりません。
ブザー音量の調節機能(大→中→小)
普通車のトランクに横置きが可能な寸法

表示
動作表示(充電中):赤色LEDおよびブザー
接地線確認(接地線良):緑色LED
電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内
ブザー音
「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大・・・の繰り返し
1m離れた時点での音量
大:75dB以上 中:55~70dB 小:50dB以下
用途直流電車線用検電器トラスコ品番731-0218質量(kg)約4kg使用温度範囲0℃~+50℃出力電圧テスト出力電圧:DC1000V±200V漏洩電流絶縁耐力試験時 1mA以下使用電池単3乾電池(R6PまたはLR6)4本使用電圧範囲DC1500V ※負電位の検電はできません絶縁耐力フック金具-接地部 AC4kV 1分間定格動作開始電圧(V)DC750V±100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233868HVC-1.5N2
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10233868HVC-1.5N254832129HVC-1.5N3HVC-1.5N2 直流電車線用検電器 長谷川電機工業 54832129直流電車線用検電器長谷川電機工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする