電気自動車用検電チェッカー

電気自動車用検電チェッカー - 長谷川電機工業

バッテリ電圧の判別が可能
制御用バッテリ :「Low表示」
動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」
車体・シャーシへの漏電状況を判別可能
漏電なし :「発音」、「発光」なし
漏電注意 :「Low表示」
漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」
残留電荷の放電を促進。
小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。
検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。
電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D
※特許出願中
※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。

動作開始電圧(V)
(極性なし)
Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
トラスコ品番731-0064使用温度範囲(℃)-10~40使用電池アルカリボタン電池LR44×2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233904HEV-750DDC12~750本体:50×165×22(突起部除く)
プローブ:Φ9×125
約70
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする