長谷川電機工業
特別高圧交流用検電器
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態 約4時間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用電圧範囲
絶縁耐力
定格動作開始電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233938
HST-70
731-0196
20kV~80.5kV
絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3箇所)
裸線:3kV±20%(対地電圧にて)
¥
57,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
10233913
HST-170
731-0153
60kV~195.5kV
絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6箇所)
裸線:10kV±20%(対地電圧にて)
¥
72,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10233922
HST-250
731-0170
150kV~287.5kV
絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8箇所)
裸線:20kV±20%(対地電圧にて)
¥
96,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください