愛知時計電機
微量流量センサー
脈動に強く各種液体に対応できます。
材質
ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304
精度
±2%RS
流体温度(℃)
-10~70
最大圧力(MPa)
0.5
測定流体
冷温水、灯油、軽油、重油など
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
パルス定数(mL/P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234035
OF05-ZAT-MR
R1/4
0.46
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
10234044
OF10-ZAT-MR
R1/2
2.5
¥
40,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください