水本機械製作所
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm
(2件のレビュー)
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
26
寸法S(mm)
26
アゴの深さ(mm)
29
寸法T(mm)
29
材質(本体)
ステンレス
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
23.5
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
60
トラスコ品番
849-1200
質量(g)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240877
CP-25
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください