水本機械製作所
ステンレス カードリンク
こんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
159
~
税込
¥
175
~
(3)
自由に開閉できます。
用途
書類・カードを綴ります
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243458
RK-20
849-2366
1.8
22
2.0
¥
130
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
10243467
RK-25
849-2367
2.5
27
2.2
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
10243476
RK-30
849-2368
3.5
32
2.4
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
10243485
RK-35
849-2369
5
37
2.6
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
10243494
RK-40
849-2370
6.5
42
2.8
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
10243503
RK-55
849-2371
10.5
58
3.0
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください