ステンレス スパイキ

ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所ステンレス スパイキ - 水本機械製作所
(4件のレビュー)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。

用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10245226KY-16-200214
4,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10245235KY-22-250489
8,970
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10245244KY-22-300568
10,530
7,798
8,578(税込)
当日出荷
10245253KY-25-350854
16,180
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
10245262KY-25-4001000
21,450
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245226
2022-10-10
用途: ロープのアイスプライスをするとき

ロープのアイスプライス加工をするとき、これがあるのと無いのとでは、加工時間の短縮や仕上がりがきれいにできます。

1が参考にしています
対象商品 : 10245226
2022-08-02
用途: ワイヤー、ロープのスプライス
フライングアンカーズブリッチ株式会社サービス業

伝統の工具なので、安心して使える、先端は自分で削ることが出来るので問題は無いが、もう少し巾は狭い方が、指しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10245262
2019-12-02
用途: ワイヤーのさつまを入れるのに
教育・研究機関

ローレット加工の部分が長すぎて使いづらいです。半分位がちょうどいいです。

対象商品 : 10245262
2019-03-12
用途: 網の修理
大坂漁業株式会社

程よい重さと、手触り感もよく使いやすいて良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする