水本機械製作所
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途
ワッシャーとして使用
ねじ径
M8
材質
ステンレス
種類
ねじ付き座金
トラスコ品番
837-9195
質量(g)
5
寸法A(mm)
22
寸法T(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246373
W-8M22
¥
100
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください